

CHF 493.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 493.00 | - |
4+ | CHF 424.50 | 13.89% |
10+ | CHF 372.50 | 24.44% |
20+ | CHF 332.50 | 32.56% |
30+ | CHF 310.50 | 37.02% |
50+ | CHF 302.50 | 38.64% |
100+ | CHF 292.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |