

CHF 771.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 771.00 | - |
4+ | CHF 671.00 | 12.97% |
10+ | CHF 588.50 | 23.67% |
20+ | CHF 529.00 | 31.39% |
30+ | CHF 493.50 | 35.99% |
50+ | CHF 480.50 | 37.68% |
100+ | CHF 464.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |