

CHF 288.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 288.00 | - |
4+ | CHF 249.00 | 13.54% |
10+ | CHF 218.50 | 24.13% |
20+ | CHF 194.50 | 32.47% |
30+ | CHF 182.00 | 36.81% |
50+ | CHF 177.00 | 38.54% |
100+ | CHF 171.00 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.75 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |