

CHF 629.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 680.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 629.50 | - |
4+ | CHF 541.50 | 13.98% |
10+ | CHF 475.00 | 24.54% |
20+ | CHF 424.00 | 32.64% |
30+ | CHF 395.50 | 37.17% |
50+ | CHF 385.50 | 38.76% |
100+ | CHF 372.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |