

CHF 741.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 801.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 741.50 | - |
4+ | CHF 644.00 | 13.15% |
10+ | CHF 565.00 | 23.80% |
20+ | CHF 508.50 | 31.42% |
30+ | CHF 475.00 | 35.94% |
50+ | CHF 462.50 | 37.63% |
100+ | CHF 446.00 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |