

CHF 566.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 566.00 | - |
4+ | CHF 488.00 | 13.78% |
10+ | CHF 428.00 | 24.38% |
20+ | CHF 381.50 | 32.60% |
30+ | CHF 356.00 | 37.10% |
50+ | CHF 347.00 | 38.69% |
100+ | CHF 335.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |