

CHF 444.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 444.00 | - |
4+ | CHF 383.00 | 13.74% |
10+ | CHF 336.00 | 24.32% |
20+ | CHF 299.00 | 32.66% |
30+ | CHF 279.00 | 37.16% |
50+ | CHF 272.00 | 38.74% |
100+ | CHF 263.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |