

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.50 | - |
4+ | CHF 71.80 | 14.01% |
10+ | CHF 62.90 | 24.67% |
20+ | CHF 56.30 | 32.57% |
30+ | CHF 52.50 | 37.13% |
50+ | CHF 51.20 | 38.68% |
100+ | CHF 49.40 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |