

CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.90 | - |
4+ | CHF 40.30 | 14.07% |
10+ | CHF 35.40 | 24.52% |
20+ | CHF 31.80 | 32.20% |
30+ | CHF 29.60 | 36.89% |
50+ | CHF 28.90 | 38.38% |
100+ | CHF 27.80 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |