

CHF 556.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 556.50 | - |
4+ | CHF 478.50 | 14.02% |
10+ | CHF 419.50 | 24.62% |
20+ | CHF 375.00 | 32.61% |
30+ | CHF 350.00 | 37.11% |
50+ | CHF 341.00 | 38.72% |
100+ | CHF 329.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |