

CHF 344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.00 | - |
4+ | CHF 298.00 | 13.37% |
10+ | CHF 261.00 | 24.13% |
20+ | CHF 232.00 | 32.56% |
30+ | CHF 216.50 | 37.06% |
50+ | CHF 211.00 | 38.66% |
100+ | CHF 203.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |