

CHF 729.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 788.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 729.50 | - |
4+ | CHF 627.00 | 14.05% |
10+ | CHF 550.00 | 24.61% |
20+ | CHF 493.00 | 32.42% |
30+ | CHF 460.00 | 36.94% |
50+ | CHF 448.50 | 38.52% |
100+ | CHF 431.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |