

CHF 602.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 651.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 602.50 | - |
4+ | CHF 517.50 | 14.11% |
10+ | CHF 453.50 | 24.73% |
20+ | CHF 406.00 | 32.61% |
30+ | CHF 379.00 | 37.10% |
50+ | CHF 369.00 | 38.76% |
100+ | CHF 355.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |