

CHF 424.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 424.50 | - |
4+ | CHF 363.50 | 14.37% |
10+ | CHF 319.00 | 24.85% |
20+ | CHF 285.50 | 32.74% |
30+ | CHF 266.50 | 37.22% |
50+ | CHF 260.00 | 38.75% |
100+ | CHF 251.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |