

CHF 549.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 549.00 | - |
4+ | CHF 473.50 | 13.75% |
10+ | CHF 415.00 | 24.41% |
20+ | CHF 370.50 | 32.51% |
30+ | CHF 345.50 | 37.07% |
50+ | CHF 337.00 | 38.62% |
100+ | CHF 325.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.7 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |