

CHF 705.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 762.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 705.00 | - |
4+ | CHF 607.50 | 13.83% |
10+ | CHF 532.50 | 24.47% |
20+ | CHF 475.50 | 32.55% |
30+ | CHF 443.50 | 37.09% |
50+ | CHF 432.00 | 38.72% |
100+ | CHF 417.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |