

CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 341.50 | - |
4+ | CHF 293.00 | 14.20% |
10+ | CHF 257.00 | 24.74% |
20+ | CHF 230.00 | 32.65% |
30+ | CHF 214.50 | 37.19% |
50+ | CHF 209.00 | 38.80% |
100+ | CHF 201.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |