

CHF 580.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 627.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 580.50 | - |
4+ | CHF 500.50 | 13.78% |
10+ | CHF 438.50 | 24.46% |
20+ | CHF 390.50 | 32.73% |
30+ | CHF 364.50 | 37.21% |
50+ | CHF 355.00 | 38.85% |
100+ | CHF 343.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |