

CHF 5'200.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'621.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'200.00 | - |
4+ | CHF 4'710.00 | 9.42% |
10+ | CHF 4'674.00 | 10.12% |
20+ | CHF 4'638.00 | 10.81% |
30+ | CHF 4'602.00 | 11.50% |
50+ | CHF 4'533.00 | 12.83% |
100+ | CHF 4'499.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |