

CHF 434.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 434.50 | - |
4+ | CHF 373.50 | 14.04% |
10+ | CHF 327.50 | 24.63% |
20+ | CHF 292.50 | 32.68% |
30+ | CHF 273.00 | 37.17% |
50+ | CHF 266.00 | 38.78% |
100+ | CHF 257.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |