

CHF 395.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 395.50 | - |
4+ | CHF 341.50 | 13.65% |
10+ | CHF 299.50 | 24.27% |
20+ | CHF 268.00 | 32.24% |
30+ | CHF 250.00 | 36.79% |
50+ | CHF 243.50 | 38.43% |
100+ | CHF 234.50 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |