

CHF 663.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 717.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 663.50 | - |
4+ | CHF 571.00 | 13.94% |
10+ | CHF 500.50 | 24.57% |
20+ | CHF 448.50 | 32.40% |
30+ | CHF 418.50 | 36.93% |
50+ | CHF 407.50 | 38.58% |
100+ | CHF 392.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |