

CHF 505.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 505.00 | - |
4+ | CHF 434.50 | 13.96% |
10+ | CHF 381.00 | 24.55% |
20+ | CHF 339.00 | 32.87% |
30+ | CHF 316.50 | 37.33% |
50+ | CHF 308.50 | 38.91% |
100+ | CHF 298.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |