

CHF 432.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 432.00 | - |
4+ | CHF 371.00 | 14.12% |
10+ | CHF 325.00 | 24.77% |
20+ | CHF 290.00 | 32.87% |
30+ | CHF 271.00 | 37.27% |
50+ | CHF 264.00 | 38.89% |
100+ | CHF 255.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |