

CHF 6'320.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'831.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6'320.00 | - |
4+ | CHF 5'725.00 | 9.41% |
10+ | CHF 5'680.00 | 10.13% |
20+ | CHF 5'640.00 | 10.76% |
30+ | CHF 5'595.00 | 11.47% |
50+ | CHF 5'510.00 | 12.82% |
100+ | CHF 5'470.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |