

CHF 4'998.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'402.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'998.00 | - |
4+ | CHF 4'530.00 | 9.36% |
10+ | CHF 4'495.00 | 10.06% |
20+ | CHF 4'460.00 | 10.76% |
30+ | CHF 4'426.00 | 11.44% |
50+ | CHF 4'359.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'327.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |