

CHF 639.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 691.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 639.50 | - |
4+ | CHF 549.00 | 14.15% |
10+ | CHF 481.50 | 24.71% |
20+ | CHF 430.50 | 32.68% |
30+ | CHF 402.00 | 37.14% |
50+ | CHF 391.50 | 38.78% |
100+ | CHF 378.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |