

CHF 300.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 300.50 | - |
4+ | CHF 256.50 | 14.64% |
10+ | CHF 225.00 | 25.12% |
20+ | CHF 202.00 | 32.78% |
30+ | CHF 188.50 | 37.27% |
50+ | CHF 183.50 | 38.94% |
100+ | CHF 177.00 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |