

CHF 632.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 632.00 | - |
4+ | CHF 544.00 | 13.92% |
10+ | CHF 477.00 | 24.53% |
20+ | CHF 426.00 | 32.59% |
30+ | CHF 398.00 | 37.03% |
50+ | CHF 387.50 | 38.69% |
100+ | CHF 374.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |