KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 60x5

  • ERIKS:14971471
Image 1
Kalrez 8002 ist eine transparente, ungefüllte Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Halbleiteranwendungen mit Trockenprozessen entwickelt. Die obere Einsatrztemperatur liegt bei +275°C. Dieses ungefüllte Produkt weist extrem geringe Partikel-Gernerierung in Sauerstoff- oder Fluorbasiertem Plasma aus. Dieser Werkstoff wird für Veraschungsprozesse, in Ätz- und Abscheidungsprozessen (SACVD) empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 483.00

-

4+

CHF 415.00

14.08%

10+

CHF 364.00

24.64%

20+

CHF 326.00

32.51%

30+

CHF 304.00

37.06%

50+

CHF 296.00

38.72%

100+

CHF 286.00

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
60 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
8002
Temperaturbereich
von 0 bis 275 °C