

CHF 4'772.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'158.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'772.00 | - |
4+ | CHF 4'325.00 | 9.37% |
10+ | CHF 4'291.00 | 10.08% |
20+ | CHF 4'258.00 | 10.77% |
30+ | CHF 4'226.00 | 11.44% |
50+ | CHF 4'162.00 | 12.78% |
100+ | CHF 4'131.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |