

CHF 532.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 575.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 532.00 | - |
4+ | CHF 456.50 | 14.19% |
10+ | CHF 400.00 | 24.81% |
20+ | CHF 359.50 | 32.42% |
30+ | CHF 335.50 | 36.94% |
50+ | CHF 326.50 | 38.63% |
100+ | CHF 314.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maß nach French R | NF-R35 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |