

CHF 466.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 503.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 466.00 | - |
4+ | CHF 400.50 | 14.06% |
10+ | CHF 351.00 | 24.68% |
20+ | CHF 314.50 | 32.51% |
30+ | CHF 293.50 | 37.02% |
50+ | CHF 286.00 | 38.63% |
100+ | CHF 275.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |