

CHF 385.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 416.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 385.50 | - |
4+ | CHF 332.00 | 13.88% |
10+ | CHF 291.00 | 24.51% |
20+ | CHF 261.00 | 32.30% |
30+ | CHF 244.00 | 36.71% |
50+ | CHF 237.50 | 38.39% |
100+ | CHF 228.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |