

CHF 359.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 359.00 | - |
4+ | CHF 307.50 | 14.35% |
10+ | CHF 269.50 | 24.93% |
20+ | CHF 241.00 | 32.87% |
30+ | CHF 225.00 | 37.33% |
50+ | CHF 219.00 | 39.00% |
100+ | CHF 212.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |