

CHF 5'865.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'340.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'865.00 | - |
4+ | CHF 5'315.00 | 9.38% |
10+ | CHF 5'275.00 | 10.06% |
20+ | CHF 5'235.00 | 10.74% |
30+ | CHF 5'195.00 | 11.42% |
50+ | CHF 5'115.00 | 12.79% |
100+ | CHF 5'075.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |