

CHF 4'629.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'003.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'629.00 | - |
4+ | CHF 4'195.00 | 9.38% |
10+ | CHF 4'163.00 | 10.07% |
20+ | CHF 4'131.00 | 10.76% |
30+ | CHF 4'099.00 | 11.45% |
50+ | CHF 4'038.00 | 12.77% |
100+ | CHF 4'008.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |