

CHF 349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 349.00 | - |
4+ | CHF 300.50 | 13.90% |
10+ | CHF 263.50 | 24.50% |
20+ | CHF 234.50 | 32.81% |
30+ | CHF 219.00 | 37.25% |
50+ | CHF 213.00 | 38.97% |
100+ | CHF 205.50 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |