

CHF 259.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 279.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 259.00 | - |
4+ | CHF 223.00 | 13.90% |
10+ | CHF 195.50 | 24.52% |
20+ | CHF 175.00 | 32.43% |
30+ | CHF 163.50 | 36.87% |
50+ | CHF 159.00 | 38.61% |
100+ | CHF 153.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |