

CHF 554.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 554.00 | - |
4+ | CHF 476.00 | 14.08% |
10+ | CHF 417.00 | 24.73% |
20+ | CHF 372.50 | 32.76% |
30+ | CHF 348.00 | 37.18% |
50+ | CHF 339.00 | 38.81% |
100+ | CHF 327.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |