

CHF 319.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 319.50 | - |
4+ | CHF 276.00 | 13.62% |
10+ | CHF 242.00 | 24.26% |
20+ | CHF 216.00 | 32.39% |
30+ | CHF 201.50 | 36.93% |
50+ | CHF 196.50 | 38.50% |
100+ | CHF 189.50 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |