

CHF 5'380.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'815.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'380.00 | - |
4+ | CHF 4'874.00 | 9.41% |
10+ | CHF 4'836.00 | 10.11% |
20+ | CHF 4'799.00 | 10.80% |
30+ | CHF 4'762.00 | 11.49% |
50+ | CHF 4'690.00 | 12.83% |
100+ | CHF 4'655.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |