

CHF 415.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 415.00 | - |
4+ | CHF 356.50 | 14.10% |
10+ | CHF 312.50 | 24.70% |
20+ | CHF 279.00 | 32.77% |
30+ | CHF 260.50 | 37.23% |
50+ | CHF 253.50 | 38.92% |
100+ | CHF 244.50 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |