

CHF 312.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 337.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 312.50 | - |
4+ | CHF 268.50 | 14.08% |
10+ | CHF 235.50 | 24.64% |
20+ | CHF 211.50 | 32.32% |
30+ | CHF 197.00 | 36.96% |
50+ | CHF 192.00 | 38.56% |
100+ | CHF 185.50 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |