

CHF 524.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 524.50 | - |
4+ | CHF 451.50 | 13.92% |
10+ | CHF 396.00 | 24.50% |
20+ | CHF 355.00 | 32.32% |
30+ | CHF 331.00 | 36.89% |
50+ | CHF 322.50 | 38.51% |
100+ | CHF 310.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |