

CHF 324.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.50 | - |
4+ | CHF 278.50 | 14.18% |
10+ | CHF 244.00 | 24.81% |
20+ | CHF 218.50 | 32.67% |
30+ | CHF 204.00 | 37.13% |
50+ | CHF 198.50 | 38.83% |
100+ | CHF 191.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |