

CHF 298.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 298.00 | - |
4+ | CHF 256.50 | 13.93% |
10+ | CHF 225.00 | 24.50% |
20+ | CHF 201.50 | 32.38% |
30+ | CHF 188.00 | 36.91% |
50+ | CHF 183.00 | 38.59% |
100+ | CHF 176.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |