

CHF 5'125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'540.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'125.00 | - |
4+ | CHF 4'642.00 | 9.42% |
10+ | CHF 4'606.00 | 10.13% |
20+ | CHF 4'570.00 | 10.83% |
30+ | CHF 4'536.00 | 11.49% |
50+ | CHF 4'467.00 | 12.84% |
100+ | CHF 4'434.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.86 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |