

CHF 261.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.00 | - |
4+ | CHF 224.00 | 14.18% |
10+ | CHF 196.50 | 24.71% |
20+ | CHF 175.50 | 32.76% |
30+ | CHF 164.00 | 37.16% |
50+ | CHF 159.50 | 38.89% |
100+ | CHF 154.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |