

CHF 473.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 473.50 | - |
4+ | CHF 407.50 | 13.94% |
10+ | CHF 357.50 | 24.50% |
20+ | CHF 319.00 | 32.63% |
30+ | CHF 298.00 | 37.06% |
50+ | CHF 290.00 | 38.75% |
100+ | CHF 279.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |